Startseite

CEMBRE SPA - CEM990663N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 650MM. - 990663N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990663N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 650MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 650 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692593821

Artikelnummer

CEM990663N

Herstellernummer

990663N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

650 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).