CEMBRE SPA - CEM990522 PLACCHETTE DI PROTEZIONE, TRASPARENTI, PER PORTA-TARGHE, IN POLICARBONATO - 990522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 49 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8051316038395
Artikelnummer
CEM990522
Herstellernummer
990522
Hersteller
CEM
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
49 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Placchette di protezione - trasparenti, per porta-targhe. Materiale: policarbonato. Autoestinguente classe VO: UL 94. Temperatura di funzionamento: 40 ° C a 115 ° C. Dimensioni: 15x49 mm


