Startseite

CEMBRE SPA - CEM990503N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 1000MM. - 990503N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990503N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 1000MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692593845

Artikelnummer

CEM990503N

Herstellernummer

990503N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).