Startseite

CEMBRE SPA - CEM990456 Coperchio RT-CCP trasparente 430mm. - 990456

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990456 Coperchio RT-CCP trasparente 430mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 430 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692454726

Artikelnummer

CEM990456

Herstellernummer

990456

Hersteller

CEM

Ausführung:

Blende

Breite:

430 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).