Startseite

CEMBRE SPA - CEM990455N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 430MM. - 990455N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990455N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 430MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 430 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692592879

Artikelnummer

CEM990455N

Herstellernummer

990455N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

430 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).