Startseite

CEMBRE SPA - CEM990452 Profilo RTR-TAP forato grigio 430mm. - 990452

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990452 Profilo RTR-TAP forato grigio 430mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 430 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692454566

Artikelnummer

CEM990452

Herstellernummer

990452

Hersteller

CEM

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

430 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).