Startseite

CEMBRE SPA - CEM90320 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT Ø=4,0-6,3MM. L=15 - 90320

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90320 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT Ø=4,0-6,3MM. L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692439235

Artikelnummer

CEM90320

Herstellernummer

90320

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Montageart:

stecken

Tubetti segnacavo-per targhette flat 4 mm- Diametro esterno del cavo 4 ÷ 6,3 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 10 mm2. tubette PMF03. Materiale Standard: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV Campo di temperatura da - 40°C a + 90°C. Materiale privi di Alogeni: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94). lunghezza = 15mm