Startseite

CEMBRE SPA - CEM90200 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=10 - 90200

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90200 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.5...4.3 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.4...4.3 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692439174

Artikelnummer

CEM90200

Herstellernummer

90200

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.5...4.3 mm

Kabeldurchmesser:

3.4...4.3 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.