Startseite

CEMBRE SPA - CEM9005.D10 TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 10 - 9005.D10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM9005.D10 TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316105448

Artikelnummer

CEM9005.D10

Herstellernummer

9005.D10

Hersteller

CEM

Tappi per gommini, in poliammide pa6.6