Startseite

CEMBRE SPA - CEM90020 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=15 - 90020

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90020 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6000 ST

EAN

8016692480626

Artikelnummer

CEM90020

Herstellernummer

90020

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.25...0.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...2.2 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.