CEMBRE SPA - CEM90000 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=10 - 90000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8000 ST
EAN
8016692480602
Artikelnummer
CEM90000
Herstellernummer
90000
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...2.2 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.