CEMBRE SPA - CEM9.B1D18 GOMMINO GRANDE PER PASSACAVI DIVISIBILI, IN TPE, GRIGIO RAL 7004, IP66, HALOGE FREE E SILICON FREE, ADATTO PER 1 CAVO DIAMETRO DA 18 A 19 mm - 9.B1D18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051316102089
Artikelnummer
CEM9.B1D18
Herstellernummer
9.B1D18
Hersteller
CEM
I passacavi ewo soddisfano con versatilita tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varieta di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessita di configurazione.i passacavi ewo sonoprogettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.i gommini di ewo, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un?alta protezione contro sporco e acqua.non solo. le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini ewo sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di cembre per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso esingolare vantaggio in termini di tempo e di comodita.


