Startseite

CEMBRE SPA - CEM9.A2D7N GOMMINO PICCOLO PER PASSACAVI DIVISIBILI, IN TPE, NERO RAL 9005, IP66, HALOGE FREE E SILICON FREE, ADATTO PER 2 CAVI DIAMETRO DA 7 A 8 mm - 9.A2D7N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8051316101532

Artikelnummer

CEM9.A2D7N

Herstellernummer

9.A2D7N

Hersteller

CEM

I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.