Startseite

CEMBRE SPA - CEM88416 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 88416

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88416 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 200 ST

EAN

8016692492438

Artikelnummer

CEM88416

Herstellernummer

88416

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

gelb

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.