CEMBRE SPA - CEM88103 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 88103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 107 mm
Höhe - 52 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
50 ST
EAN
8016692589817
Artikelnummer
CEM88103
Herstellernummer
88103
Hersteller
CEM
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
107 mm
Höhe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
schwarz
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.


