Startseite

CEMBRE SPA - CEM7706000WPYM Etichette LLS-ILS foglio A4 297x210 mm.WPYM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7706000WPYM Etichette LLS-ILS foglio A4 297x210 mm.WPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692337579

Artikelnummer

CEM7706000WPYM

Herstellernummer

7706000WPYM

Hersteller

CEM

Etichette neutre adesive per stampante laser. Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Materiale Poliestere;Colore bianco;Superficie opaca;Spessore micron 50;Temperatura -40°C a +140°C;Temperatura Min. Applic. +10°C; Adesivo permanente.