Startseite

CEMBRE SPA - CEM704600 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EQP, SIMBOLO EQUIPOTENZIALE - 704600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692895055

Artikelnummer

CEM704600

Herstellernummer

704600

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Montageart:

Wand

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja