Startseite

CEMBRE SPA - CEM7033M25 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M25x1,5 - 7033M25

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7033M25 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M25x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692595719

Artikelnummer

CEM7033M25

Herstellernummer

7033M25

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M25X1.. Controdado per pressacavo