CEMBRE SPA - CEM702602 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L-, SIMBOLO NEGATIVO, DIMENSIONE 20mm - 702602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
90 ST
EAN
8016692354040
Artikelnummer
CEM702602
Herstellernummer
702602
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Negativo in film PVC, su foglio


