Startseite

CEMBRE SPA - CEM702100 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-NB, SIMBOLO NEGATIVO, DIMENSIONE 12,5mm - 702100

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM702100 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-NB, SIMBOLO NEGATIVO, DIMENSIONE 12,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692353678

Artikelnummer

CEM702100

Herstellernummer

702100

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

12.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Negativo in film PVC, su foglio