CEMBRE SPA - CEM702002 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PR, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 20mm - 702002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
90 ST
EAN
8016692353623
Artikelnummer
CEM702002
Herstellernummer
702002
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Positivo in film PVC, su foglio


