CEMBRE SPA - CEM701202-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE - 701202-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1200 ST
EAN
8016692628561
Artikelnummer
CEM701202-BULK
Herstellernummer
701202-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Conduttore di protezione


