Startseite

CEMBRE SPA - CEM701200 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 12,5mm - 701200

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM701200 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 12,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692353043

Artikelnummer

CEM701200

Herstellernummer

701200

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

12.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Conduttore di protezione