Startseite

CEMBRE SPA - CEM700401 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA, DIMENSIONE 16mm - 700401

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700401 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA, DIMENSIONE 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692352497

Artikelnummer

CEM700401

Herstellernummer

700401

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

16 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Terra