CEMBRE SPA - CEM700302 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-N, SIMBOLO NEUTRO, DIMENSIONE 20mm - 700302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
90 ST
EAN
8016692352435
Artikelnummer
CEM700302
Herstellernummer
700302
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Etichetta per apparechiature in flm PVC, su foglio. Temperatura di resistenza: -30°C...+80°C, Brevi periodi fino a 120°C. Simbolo "N"Neutro.


