CEMBRE SPA - CEM700200 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L3, SIMBOLO FASE 3, DIMENSIONE 12,5mm - 700200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
225 ST
EAN
8016692352343
Artikelnummer
CEM700200
Herstellernummer
700200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
12.5 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Fase 3


