Startseite

CEMBRE SPA - CEM700102 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L2, SIMBOLO FASE 2, DIMENSIONE 20mm - 700102

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700102 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L2, SIMBOLO FASE 2, DIMENSIONE 20mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692352299

Artikelnummer

CEM700102

Herstellernummer

700102

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette per apparecchiature. in flm PVC, su foglio. CS-L2-Fase 2.