Startseite

CEMBRE SPA - CEM63070 TUBETTI SEGNACAVO FLAT A FASCETTA, PER TARGETTE FLAT DA 4, 9 E 15 mm, IN PVC PLASTIFICATO - 63070

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM63070 TUBETTI SEGNACAVO FLAT A FASCETTA, PER TARGETTE FLAT DA 4, 9 E 15 mm, IN PVC PLASTIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692496009

Artikelnummer

CEM63070

Herstellernummer

63070

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da +40 °C a +90°C. Temperatura di applicazione da +10 a +40 °C.