Startseite

CEMBRE SPA - CEM622289 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRASP. - 622289

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM622289 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 12 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844329

Artikelnummer

CEM622289

Herstellernummer

622289

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

12 mm

nastro 12mm poliest. NERO