CEMBRE SPA - CEM61950-015N SEGN.KM ROTOLO POL.BIANCO 10X15 ØMAX.CAVO=7 - 61950-015N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Länge - 38 mm
Packung
6000 ST
EAN
8016692854878
Artikelnummer
CEM61950-015N
Herstellernummer
61950-015N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.2 mm
I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


