Startseite

CEMBRE SPA - CEM6010.11 RONDELLE, IN ACCIAIO ZINCATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692133898

Artikelnummer

CEM6010.11

Herstellernummer

6010.11

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Rondelle, in acciaio zincato