Startseite

CEMBRE SPA - CEM5900.M50N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, M50x1,5, IP65 - 5900.M50N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM5900.M50N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, M50x1,5, IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...35 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 8 ST

EAN

8016692639864

Artikelnummer

CEM5900.M50N

Herstellernummer

5900.M50N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...35 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

10 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

54 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Art der Dichtung:

Dichtring

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-25...75 °C

Pressacavi con sicurezza aumentata tipo Maxibrass Atex in ottone nichelato, filetto lunghezza standard. Guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA6.6, o-ring in nitrile 70 sh A compreso e già montato