CEMBRE SPA - CEM5116660500 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO CON DIAMETRO MASSIMO FINO A 25,4 MM - 5116660500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²
Gesamtlänge - 800 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8016692113968
Artikelnummer
CEM5116660500
Herstellernummer
5116660500
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm²
Gesamtlänge:
800 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Marchio CEMBRE modello UTENSILE TRANCIACAVI MANUALE SEZ.6-500MM.. Tagliacavi


