CEMBRE SPA - CEM5116660250 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO CON DIAMETRO MASSIMO FINO A 18 MM - 5116660250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm
Gesamtlänge - 600 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692116396
Artikelnummer
CEM5116660250
Herstellernummer
5116660250
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


