Startseite

CEMBRE SPA - CEM49950-023 SEGNACAVO ADESIVI, SU SCHEDA, PREFUSTELLATI, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONE, HALOGEN FREE, BIANCO, 10x23mm, CAVO DIAMETRO 4,3-7mm - 49950-023

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49950-023 SEGNACAVO ADESIVI, SU SCHEDA, PREFUSTELLATI, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONE, HALOGEN FREE, BIANCO, 10x23mm, CAVO DIAMETRO 4,3-7mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692988986

Artikelnummer

CEM49950-023

Herstellernummer

49950-023

Hersteller

CEM

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.