CEMBRE SPA - CEM49597 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 18x27mm, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 44 mm
Packung
700 ST
EAN
8016692814445
Artikelnummer
CEM49597
Herstellernummer
49597
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
44 mm
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCO 7X44 X COMPONEN.. Materiale di identificazione