Startseite

CEMBRE SPA - CEM49144N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x32mm, BIANCO PVC10050WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49144N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x32mm, BIANCO PVC10050WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 49 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 350 ST

EAN

8016692550084

Artikelnummer

CEM49144N

Herstellernummer

49144N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C