Startseite

CEMBRE SPA - CEM49090N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 49090N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49090N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 2750 ST

EAN

8051316094957

Artikelnummer

CEM49090N

Herstellernummer

49090N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Höhe:

9 mm

Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.