Startseite

CEMBRE SPA - CEM49046 TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 49046

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49046 TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 29 mm

Packung

  • 1500 ST

EAN

8016692588056

Artikelnummer

CEM49046

Herstellernummer

49046

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

29 mm

Höhe:

9 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X29 X CAVI COM.. Materiale di identificazione