CEMBRE SPA - CEM4901.09 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg9, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4901.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP65
Packung
100 ST
EAN
8016692640709
Artikelnummer
CEM4901.09
Herstellernummer
4901.09
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-20...75 °C


