Startseite

CEMBRE SPA - CEM48912 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO - 48912

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48912 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692499239

Artikelnummer

CEM48912

Herstellernummer

48912

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

110 mm

Höhe:

105 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

weiß

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.