Startseite

CEMBRE SPA - CEM48906 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO - 48906

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48906 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 200 ST

EAN

8016692499130

Artikelnummer

CEM48906

Herstellernummer

48906

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

weiß

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.