Startseite

CEMBRE SPA - CEM48903 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48903

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48903 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 107 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692261331

Artikelnummer

CEM48903

Herstellernummer

48903

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

107 mm

Höhe:

52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

weiß

Targhe MG-VRT.targhe matricole, certificazioni CE. Disponibile in due versioni, con e senza i fori di fissaggio. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). colore: bianco. dimensione: 52x1 mm