CEMBRE SPA - CEM48901 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 78 mm
Höhe - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
100 ST
EAN
8016692261317
Artikelnummer
CEM48901
Herstellernummer
48901
Hersteller
CEM
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
78 mm
Höhe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
weiß
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.


