CEMBRE SPA - CEM48703GY TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48703GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 107 mm
Höhe - 52 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
100 ST
EAN
8016692610832
Artikelnummer
CEM48703GY
Herstellernummer
48703GY
Hersteller
CEM
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
107 mm
Höhe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
grau
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.


