CEMBRE SPA - CEM47593 PLACCHETTE DI PROTEZIONE, TRASPARENTI, PER TARGHE QUADRO - 47593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 97 mm
Höhe - 140 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8016692848792
Artikelnummer
CEM47593
Herstellernummer
47593
Hersteller
CEM
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
97 mm
Höhe:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Placche di protezione, trasparenti per targhe. Grado di autoestinguenza V0: UL 94. Campo di temperatura: -40...+115(continuo); -40...+130(brevi periodi).


