CEMBRE SPA - CEM47592 PLACCHETTE DI PROTEZIONE, TRASPARENTI, PER TARGHE QUADRO - 47592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 127 mm
Höhe - 57 mm
Einbauort - im Feld
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8016692848808
Artikelnummer
CEM47592
Herstellernummer
47592
Hersteller
CEM
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
127 mm
Höhe:
57 mm
Einbauort:
im Feld
Placchette di protezione trasparenti, per targhe. Dimensione targhe MG-VRT e VRT 52x107mm. Dimensioni 57x127mm.


