Startseite

CEMBRE SPA - CEM46935 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 7x20mm, BIANCO PVC99008WH - 46935

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46935 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 7x20mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

8016692545769

Artikelnummer

CEM46935

Herstellernummer

46935

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Höhe:

7 mm

STRISCE SEGNACAVO