Startseite

CEMBRE SPA - CEM46923 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 8x17mm, BIANCO PVC99008WH - 46923

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46923 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 8x17mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 3600 ST

EAN

8016692504339

Artikelnummer

CEM46923

Herstellernummer

46923

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

17 mm

Höhe:

8 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco. Applicazione Telemeccanique.