Startseite

CEMBRE SPA - CEM46411 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, GIALLO PVC99008YE - 46411

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46411 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, GIALLO PVC99008YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 107 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316095022

Artikelnummer

CEM46411

Herstellernummer

46411

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

107 mm

Höhe:

52 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.